text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantmoer ISO 4032 Aluminium M5


Deze zeskantmoer is uitgevoerd in aluminium en genormaliseerd volgens ISO 4032. De moer is voorzien van metrische schroefdraad.

Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Aluminium
Draadrichting Rechts
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M5
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Aluminium
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 0.54
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M5
m (max.) 4.7
P 0.8
s 8

Omschrijving

Deze zeskantmoer is uitgevoerd in aluminium en genormaliseerd volgens ISO 4032. De moer is voorzien van metrische schroefdraad.

Normeringen

ISO 4032

Artikelnummers

Artikelnummer 45082.050.001
EAN 8717077257078
UBB 500649086559
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.