text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantmoer ISO 4032 Aluminium M16


Deze zeskantmoer is uitgevoerd in aluminium en genormaliseerd volgens ISO 4032. De moer is voorzien van metrische schroefdraad.

Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Aluminium
Draadrichting Rechts
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M16
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Aluminium
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 1.25
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M16
m (max.) 14.8
P 2
s 24

Omschrijving

Deze zeskantmoer is uitgevoerd in aluminium en genormaliseerd volgens ISO 4032. De moer is voorzien van metrische schroefdraad.

Normeringen

ISO 4032

Artikelnummers

Artikelnummer 45082.160.001
EAN 8717077257122
UBB 500649087052
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.