Zeskantmoeren
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Moeren
Zeskantmoeren
04193
04193.080.001
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
Zeskantmoer H=1xD ISO 4033 Staal Blank 12 M8
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
Diameter
Merken
Fabory
Klasse
12
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M8
Merken
Fabory
Klasse
12
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
6
HS- en goederencode
7318169290
Afmetingen
d-D
M8
m
7.5
P
1.25
s
13
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
4033
Artikelnummers
Artikelnummer
04193.080.001
EAN
8717077295797
UBB
500650813388
UNSPSC
31162400
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen