Zeskantmoeren
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
Moeren
Zeskantmoeren
04193
04193.200.001
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
Zeskantmoer H=1xD ISO 4033 Staal Blank 12 M20
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
Fabory
Klasse
12
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
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
M20
Merken
Fabory
Klasse
12
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
71.33
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M20
m
20.3
P
2.5
s
30
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
4033
Artikelnummers
Artikelnummer
04193.200.001
EAN
8717077295834
UBB
500650813792
UNSPSC
31162400
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model