text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantmoer grootverpakking DIN 934 Staal Blank |8| grootverpakking M22

Specificaties

Diameter M22
Merken Fabory
Klasse |8|
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 79
Info grootverpakking
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M22
m 18
P 2.5
s 32

Omschrijving

Deze zeskantmoer in grootverpakking is uitgevoerd in blank staal en genormaliseerd volgens DIN 934. Blank staal is staal zonder coating of oppervlaktebehandeling; het materiaal is sterk, maar biedt van zichzelf nauwelijks bescherming tegen corrosie. De moer is voorzien van metrische schroefdraad en heeft sterkteklasse 8. Let op: klasse |8| moeren hebben een sterkte volgens DIN 267-4 en zijn minder belastbaar dan een klasse 8 moer volgens ISO 898-2. Bij mechanische overbelasting kan de schroefdraad van de moer of bout strippen.

Normeringen

NF E25-401
DIN 934
NEN 1560

Artikelnummers

Artikelnummer 01110.220.001
EAN 8715492023407
UBB 950355004959
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.