text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantmoer DIN 934 Titanium Gr.2 M12


Deze zeskantmoer is uitgevoerd volgens de norm DIN 934 en gemaakt van titanium. De moer heeft sterkteklasse Gr.2 en is voorzien van metrische schroefdraad. Het toegepaste materiaal, Titanium Grade 2 (3.7035), bevat een hoog percentage zuiver titanium, waardoor het geschikt is voor toepassing in extreem corrosieve milieus waar andere materialen, zoals roestvaststaal, tekortschieten.

Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Klasse Gr.2
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Titanium
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M12
Merken Fabory
Klasse Gr.2
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Titanium
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 10
Info
  • Titanium Grade 2 (3.7035) bevat een hoog percentage zuiver titanium, wat het uitstekend geschikt maakt voor toepassing in die extreem corrosieve milieus waar andere materialen zoals b.v. roestvaststaal het af laten weten.
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M12
m 10
P 1.75
s 19

Omschrijving

Deze zeskantmoer is uitgevoerd volgens de norm DIN 934 en gemaakt van titanium. De moer heeft sterkteklasse Gr.2 en is voorzien van metrische schroefdraad. Het toegepaste materiaal, Titanium Grade 2 (3.7035), bevat een hoog percentage zuiver titanium, waardoor het geschikt is voor toepassing in extreem corrosieve milieus waar andere materialen, zoals roestvaststaal, tekortschieten.

Normeringen

DIN 934
NEN 1560
NF E25-401

Artikelnummers

Artikelnummer 45920.120.001
EAN 8717077095342
UBB 500645383208
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.