text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantmoer DIN 934 Staal Vernikkeld |8| M8


Deze zeskantmoer is genormaliseerd volgens DIN 934 en uitgevoerd in staal met een vernikkelde, hoogglanzende afwerking. De moer is voorzien van metrische schroefdraad en heeft sterkteklasse |8| volgens DIN 267-4. Let op: klasse |8| moeren zijn minder belastbaar dan een klasse 8 moer volgens ISO 898-2. Bij een mechanische overbelasting kan de schroefdraad van de moer of bout strippen.

Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Klasse |8|
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M8
Merken Fabory
Klasse |8|
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Vernikkeld
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 4.8
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M8
m 6.5
P 1.25
s 13

Omschrijving

Deze zeskantmoer is genormaliseerd volgens DIN 934 en uitgevoerd in staal met een vernikkelde, hoogglanzende afwerking. De moer is voorzien van metrische schroefdraad en heeft sterkteklasse |8| volgens DIN 267-4. Let op: klasse |8| moeren zijn minder belastbaar dan een klasse 8 moer volgens ISO 898-2. Bij een mechanische overbelasting kan de schroefdraad van de moer of bout strippen.

Normeringen

NF E25-401
NEN 1560
DIN 934

Artikelnummers

Artikelnummer 11008.080.001
EAN 8717077215504
UBB 500648180783
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.