text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantmoer DIN 934 Staal Blank |8| M80X6,00


Deze zeskantmoer volgens DIN 934 is uitgevoerd in blank staal, wat betekent dat het materiaal geen coating of oppervlaktebehandeling heeft en van zichzelf nauwelijks bescherming biedt tegen corrosie. De moer is voorzien van metrische schroefdraad en valt in sterkteklasse |8|. Let op: klasse |8| moeren hebben een sterkte volgens DIN 267-4 en zijn minder belastbaar dan een klasse 8 moer volgens ISO 898-2. Bij mechanische overbelasting kan de schroefdraad van de moer of bout strippen.

Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Klasse |8|
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter M80
Merken Fabory
Klasse |8|
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 3215.93
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M80
m 64
P 6
s 115

Omschrijving

Deze zeskantmoer volgens DIN 934 is uitgevoerd in blank staal, wat betekent dat het materiaal geen coating of oppervlaktebehandeling heeft en van zichzelf nauwelijks bescherming biedt tegen corrosie. De moer is voorzien van metrische schroefdraad en valt in sterkteklasse |8|. Let op: klasse |8| moeren hebben een sterkte volgens DIN 267-4 en zijn minder belastbaar dan een klasse 8 moer volgens ISO 898-2. Bij mechanische overbelasting kan de schroefdraad van de moer of bout strippen.

Normeringen

NF E25-401
DIN 934
NEN 1560

Artikelnummers

Artikelnummer 01100.800.001
EAN 8715492023230
UBB 950355003134
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.