text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantmoer DIN 934 Staal Blank |12| M27


Deze zeskantmoer is uitgevoerd volgens DIN 934 en vervaardigd uit blank staal, staal zonder coating of oppervlaktebehandeling. Het materiaal is sterk, maar biedt van zichzelf nauwelijks bescherming tegen corrosie. De moer heeft sterkteklasse |12| en is voorzien van metrische schroefdraad. Let op: klasse |12| moeren hebben een sterkte volgens DIN 267-4 en zijn minder belastbaar dan een klasse 12 moer volgens ISO 898-2. Bij een mechanische overbelasting kan de schroefdraad van de moer of bout strippen.

Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Klasse |12|
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M27
Merken Fabory
Klasse |12|
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 150
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M27
m 22
P 3
s 41

Omschrijving

Deze zeskantmoer is uitgevoerd volgens DIN 934 en vervaardigd uit blank staal, staal zonder coating of oppervlaktebehandeling. Het materiaal is sterk, maar biedt van zichzelf nauwelijks bescherming tegen corrosie. De moer heeft sterkteklasse |12| en is voorzien van metrische schroefdraad. Let op: klasse |12| moeren hebben een sterkte volgens DIN 267-4 en zijn minder belastbaar dan een klasse 12 moer volgens ISO 898-2. Bij een mechanische overbelasting kan de schroefdraad van de moer of bout strippen.

Normeringen

NF E25-401
DIN 934
NEN 1560

Artikelnummers

Artikelnummer 04190.270.001
EAN 8717077020351
UBB 500644718032
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.