text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantmoer DIN 934 Staal Blank |10| M4


Deze zeskantmoer is genormaliseerd volgens DIN 934 en uitgevoerd in blank staal, staal zonder coating of oppervlaktebehandeling. Het materiaal is sterk, maar biedt van zichzelf nauwelijks bescherming tegen corrosie. De moer is voorzien van metrische schroefdraad en heeft sterkteklasse |10|. Let op: klasse |10| moeren hebben een sterkte volgens DIN 267-4 en zijn minder belastbaar dan een klasse 10 moer volgens ISO 898-2. Bij mechanische overbelasting kan de schroefdraad van de moer of bout strippen.

Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Klasse |10|
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M4
Merken Fabory
Klasse |10|
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 0.73
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M4
m 3.2
P 0.7
s 7

Omschrijving

Deze zeskantmoer is genormaliseerd volgens DIN 934 en uitgevoerd in blank staal, staal zonder coating of oppervlaktebehandeling. Het materiaal is sterk, maar biedt van zichzelf nauwelijks bescherming tegen corrosie. De moer is voorzien van metrische schroefdraad en heeft sterkteklasse |10|. Let op: klasse |10| moeren hebben een sterkte volgens DIN 267-4 en zijn minder belastbaar dan een klasse 10 moer volgens ISO 898-2. Bij mechanische overbelasting kan de schroefdraad van de moer of bout strippen.

Normeringen

DIN 934
NEN 1560
NF E25-401

Artikelnummers

Artikelnummer 04120.040.001
EAN 8715492119469
UBB 950355322096
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.