text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantmoer DIN 934 Roestvaststaal (RVS) D6 (1.4462) M6


Artikelnummer
Diameter
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch D6 (1.4462)
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M6
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch D6 (1.4462)
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 2.3
Info
  • Het populaire duplex RVS 1.4462 biedt een goede resistentie tegen put- en interkristllijne corrosie.
  • Dit materiaal heeft eigenschappen van zowel austenitisch als ferritisch RVS, het combineert de hogere treksterkte van het ferritische chroomstaal met de corrosiebestendigheid van het austenitische chroom/nikkel staal.
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M6
m 5
P 1
s 10

Normeringen

NEN 1560
NF E25-401
DIN 934

Artikelnummers

Artikelnummer 52080.060.001
EAN 8715492003072
UBB 500695121979
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.