text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantmoer DIN 934 Roestvaststaal (RVS) A8 (1.4529) M12


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A8 (1.4529)
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M12
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A8 (1.4529)
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 16.2
Info
  • HCR (Hoog Corrosie Resistent) materiaal 1.4529 is een zogenaamd super austenitisch RVS.
  • Het biedt uitstekende bescherming tegen chloride spanningscorrosie en tegen lokale verschijnselen als put- of spleetcorrosie.
  • Dit materiaal is geclassificeerd in de hoogste corrosieklasse CRC V (zeer sterk, EN 1993-1-4) voor componenten en verbindingselementen.
  • Verbindingselementen van 1.4529 zijn daarom uitermate geschikt voor applicaties in zwembaden en tunnels.
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M12
m 10
P 1.75
s 19

Normeringen

NEN 1560
NF E25-401
DIN 934

Artikelnummers

Artikelnummer 53081.120.001
EAN 8715492004673
UBB 500695137082
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.