DIN 934
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
Moeren
Zeskantmoeren
51082
51082.040.001
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
Zeskantmoer DIN 934 Roestvaststaal (RVS) A2 COMBIFLON 70
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
51082.040.001
Merken
Fabory
Klasse
70
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
COMBIFLON
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 250
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Merken
Fabory
Klasse
70
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
COMBIFLON
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
0.7
Info
Specifieke kenmerken Combiflon:
Is een droge/vaste zilverkleurige topcoating die de kans op vreten van de schroefdraad in roestvaststaal sterk vermindert.
De wrijvingscoëfficiënt wordt tot normale en meer constante waarden gereduceerd.
In een bout/moer combinatie is het voldoende dat alleen de moer voorzien is van Combiflon om vreten te voorkomen.
Vermindert contactcorrosie.
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
1560
DIN
934
NF
E25-401
Artikelnummers
Artikelnummer
51082.040.001
EAN
8715493633179
UBB
950355994308
UNSPSC
31162400