Moeren
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
Moeren
Zeskantmoeren
52082
52082.200.001
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
Zeskantmoer DIN 934 Roestvaststaal (RVS) 1.4539 M20
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
Fabory
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
1.4539
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
59.8
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
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
M20
Merken
Fabory
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
1.4539
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
59.8
Info
RVS 1.4539 biedt een goede corrosiebescherming tegen niet oxiderende zuren zoals zwavelzuur in een reducerende omgeving.
Dit RVS wordt hoofdzakelijk toegepast in de chemische industrie.
Door het lage koolstofgehalte kan dit materiaal meestal gelast worden zonder thermische nabehandeling.
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M20
m
16
P
2.5
s
30
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
934
NEN
1560
NF
E25-401
Artikelnummers
Artikelnummer
52082.200.001
EAN
8715492092113
UBB
500697396835
UNSPSC
31161727