text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantmoer DIN 934 Messing CU2/CU3 M36


Deze zeskantmoer is uitgevoerd in messing (CU2/CU3) en is genormaliseerd volgens DIN 934. De moer is voorzien van metrische schroefdraad.

Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Messing
Materiaalsoort Technisch CU2/CU3
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M36
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Messing
Materiaalsoort Technisch CU2/CU3
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 350
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M36
m 29
P 4
s 55

Omschrijving

Deze zeskantmoer is uitgevoerd in messing (CU2/CU3) en is genormaliseerd volgens DIN 934. De moer is voorzien van metrische schroefdraad.

Normeringen

NF E25-401
NEN 1560
DIN 934

Artikelnummers

Artikelnummer 47000.360.001
EAN 8717077046665
UBB 500644970229
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.