text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantmoer DIN 934 Messing CU2/CU3 M3,5


Deze zeskantmoer is uitgevoerd in messing (CU2/CU3) en is genormaliseerd volgens DIN 934. De moer is voorzien van metrische schroefdraad.

Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Messing
Materiaalsoort Technisch CU2/CU3
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M3.5
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Messing
Materiaalsoort Technisch CU2/CU3
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 0.56
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M3.5
m 2.8
P 0.6
s 6

Omschrijving

Deze zeskantmoer is uitgevoerd in messing (CU2/CU3) en is genormaliseerd volgens DIN 934. De moer is voorzien van metrische schroefdraad.

Normeringen

NF E25-401
NEN 1560
DIN 934

Artikelnummers

Artikelnummer 47000.035.001
EAN 8717077095694
UBB 500645386763
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.