text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantmoer DIN 934 Messing CU2/CU3 M2,6


Deze zeskantmoer is uitgevoerd in messing (CU2/CU3) en is genormaliseerd volgens DIN 934. De moer is voorzien van metrische schroefdraad.

Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Messing
Materiaalsoort Technisch CU2/CU3
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M2.6
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Messing
Materiaalsoort Technisch CU2/CU3
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 0.3
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M2.6
m 2
P 0.45
s 5

Omschrijving

Deze zeskantmoer is uitgevoerd in messing (CU2/CU3) en is genormaliseerd volgens DIN 934. De moer is voorzien van metrische schroefdraad.

Normeringen

NEN 1560
DIN 934
NF E25-401

Artikelnummers

Artikelnummer 47000.026.001
EAN 8717077095687
UBB 500645386680
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.