text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantmoer DIN 934 Messing CU2/CU3 M1,2


Deze zeskantmoer is uitgevoerd in messing (CU2/CU3) en is genormaliseerd volgens DIN 934. De moer is voorzien van metrische schroefdraad.

Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Messing
Materiaalsoort Technisch CU2/CU3
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M1.2
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Messing
Materiaalsoort Technisch CU2/CU3
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 0.06
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M1.2
m 1
P 0.25
s 3

Omschrijving

Deze zeskantmoer is uitgevoerd in messing (CU2/CU3) en is genormaliseerd volgens DIN 934. De moer is voorzien van metrische schroefdraad.

Normeringen

NF E25-401
NEN 1560
DIN 934

Artikelnummers

Artikelnummer 47000.012.001
EAN 8717077095632
UBB 500645386193
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.