text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantmoer DIN 934 Automatenstaal Blank |6| M14X1,50 (≠DIN)


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Klasse |6|
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Automatenstaal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M14
Merken Fabory
Klasse |6|
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Automatenstaal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrisch fijne schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 22
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M14
m 11
P 1.5
s 22

Normeringen

NF E25-401
DIN 934
NEN 1560

Artikelnummers

Artikelnummer 11009.140.150
EAN 8717077215559
UBB 500648181286
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.