text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantmoer ASME ≈B18.2.2 Staal Blank Gr.5 1-12G


Artikelnummer
Diameter
Merken Fabory
Klasse Gr.5
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 1 Inch-12G
Merken Fabory
Klasse Gr.5
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Unified National Fine
Gangen per Inch 12
Gewicht per stuk (g) 120.7
HS- en goederencode

Afmetingen

F 1.5
H 0.859375

Normeringen

ASME ≈B18.2.2

Artikelnummers

Artikelnummer 02060.255.001
EAN 8715492419033
UBB 950355027802
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.