text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantmoer 1,5xD Staal Blank Tr24X5


Deze zeskantmoer 1,5xD is uitgevoerd in blank staal, wat betekent dat het materiaal geen coating of oppervlaktebehandeling heeft ondergaan. Staal is een sterk materiaal, maar biedt uit zichzelf nauwelijks bescherming tegen corrosie. De moer is voorzien van ISO-metrische trapeziumschroefdraad volgens DIN 103.

Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter Tr24
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Trapezium schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 197
Info
  • ISO-metrische trapeziumschroefdraad vlgs DIN 103.
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D Tr24
m 36
P 5
s 36

Omschrijving

Deze zeskantmoer 1,5xD is uitgevoerd in blank staal, wat betekent dat het materiaal geen coating of oppervlaktebehandeling heeft ondergaan. Staal is een sterk materiaal, maar biedt uit zichzelf nauwelijks bescherming tegen corrosie. De moer is voorzien van ISO-metrische trapeziumschroefdraad volgens DIN 103.

Artikelnummers

Artikelnummer 20480.240.005
EAN 8717077316676
UBB 500651021593
UNSPSC 31162400

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.