Zeskantmoeren, 1,5xd met kraag din 6331
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
Systemen, meubel- & security fasteners
Bevestigingssystemen
Opspan-T producten
Zeskantmoeren, 1,5xd met kraag din 6331
16204
16204.120.001
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
Hexagon nut with collar H=1,5D DIN 6331 Steel Plain 10 M12
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ price per 
-
incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Brand
Fabory
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
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
Diameter
M12
Brand
Fabory
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
30.71
Commodity code
Bekijk
Afmetingen
d-D
M12
d2 (h13)
25
m (js15)
18
P
1.75
s
18
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
6331
Artikelnummers
Artikelnummer
16204.120.001
EAN
8715492588807
UBB
950355758281
UNSPSC
31161727
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model