text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantflensmoer DIN 6923 Staal Zink flake 10 M16


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Klasse 10
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Zinc flake
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M16
Merken Fabory
Klasse 10
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Zinc flake
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 46.47
Info Specifieke kenmerken van zeskantmoeren met flens:
  • De flens zorgt ervoor dat de opgebouwde krachten onder de moer over een groter oppervlak worden verdeeld, waardoor de oppervlaktedruk lager wordt.
  • Grote (overmaatse) gaten en/of gereedschapsgaten kunnen door de flens worden afgedekt.
  • Spatels zijn niet nodig.
HS- en goederencode

Afmetingen

dc(max.) 34.5
m (max.) 16
P 2
s 24

Normeringen

DIN 6923
ISO 4161
NF E25-406

Artikelnummers

Artikelnummer 11591.160.001
EAN 8717077021402
UBB 500723145081
UNSPSC 31161619

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.