Flensmoeren
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
Moeren
Flensmoeren
11592
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
Zeskantflensmoer DIN 6923 Staal ZincFlake 8
Previous
Next
Artikelnummer
Merken
Fabory
Klasse
8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Zinc flake
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
46.47
Bekijk alle specificaties
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Productvarianten
Downloads
Specificaties
Merken
Fabory
Klasse
8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Zinc flake
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
46.47
Info
Specifieke kenmerken zeskantflensmoeren:
Opgewekte voorspankracht wordt door de aanwezige flens over een groot oppervlak verdeeld, hierdoor ontstaat een lage vlaktedruk.
De flens biedt de mogelijkheid overmaatse gaten en/of sleufgaten in het werkstuk af te dekken.
Het gebruik van sluitringen is overbodig.
Normeringen
DIN
6923
ISO
4161
NF
E25-406
Voor dit product zijn geen downloads beschikbaar.
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden