text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantflensmoer DIN 6923 Staal ZincFlake 10 M8


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Klasse 10
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Zinc flake
Draadsoort Metrische schroefdraad
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M8
Merken Fabory
Klasse 10
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Zinc flake
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 7.25
Info Specifieke kenmerken zeskantflensmoeren:
  • Opgewekte voorspankracht wordt door de aanwezige flens over een groot oppervlak verdeeld, hierdoor ontstaat een lage vlaktedruk.
  • De flens biedt de mogelijkheid overmaatse gaten en/of sleufgaten in het werkstuk af te dekken.
  • Het gebruik van sluitringen is overbodig.
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M8
dc(max.) 17.9
m (max.) 8
P 1.25
s 13

Normeringen

ISO 4161
DIN 6923
NF E25-406

Artikelnummers

Artikelnummer 11592.080.001
EAN 8725928126459
UBB 500731939194
UNSPSC 31162400

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.