text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantflensbout DIN 6921 Staal ZincFlake 10.9


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Klasse 10.9
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M10
Lengte 100 mm
Merken Fabory
Klasse 10.9
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Zinc flake
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 72.7
Info
  • Specifieke kenmerken van zeskantbouten met flens:
    • De flens zorgt ervoor dat opgebouwde krachten onder de boutkop over een groter oppervlak worden verdeeld, wat resulteert in een lagere oppervlaktedruk.
    • Grote (overmaatse) gaten en/of gereedschapsgaten kunnen worden afgedekt door de flens.
    • Ringen zijn niet nodig.
HS- en goederencode

Afmetingen

k 6.4
P 1.25
s 16

Normeringen

EN 1665
DIN 6921

Artikelnummers

Artikelnummer 69211.100.100
EAN 8715493093287
UBB 500731064084
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.