text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantflensbout DIN 6921 Staal Elektrolytisch verzinkt 10.9 M16X70


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Klasse 10.9
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M16
Lengte 70 mm
Merken Fabory
Klasse 10.9
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 141.7
Info
  • Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.Specifieke kenmerken van zeskantbouten met flens:
    • De flens zorgt ervoor dat opgebouwde krachten onder de boutkop over een groter oppervlak worden verdeeld, wat resulteert in een lagere oppervlaktedruk.
    • Grote (overmaatse) gaten en/of gereedschapsgaten kunnen worden afgedekt door de flens.
    • Spatels zijn niet nodig.
HS- en goederencode

Afmetingen

b (min.) 38
d-D M16
dc(max.) 35
k (max.) 14.4
L (mm) 70
P 2
s 21

Normeringen

ISO ≈4162
ASME ≈B18.2.3.4M
DIN 6921
EN ≈1665

Artikelnummers

Artikelnummer 04137.160.070
EAN 8717077238770
UBB 500648946407
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.