Zeskantflensbouten
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
Bouten
Zeskantflensbouten
04137
04137.100.020
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
Zeskantflensbout DIN 6921 Staal Elektrolytisch verzinkt 10.9 M10X20
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
Lengte
Merken
Fabory
Klasse
10.9
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
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
M10
Lengte
20 mm
Merken
Fabory
Klasse
10.9
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
26.07
Info
Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.Specifieke kenmerken van zeskantbouten met flens:
De flens zorgt ervoor dat opgebouwde krachten onder de boutkop over een groter oppervlak worden verdeeld, wat resulteert in een lagere oppervlaktedruk.
Grote (overmaatse) gaten en/of gereedschapsgaten kunnen worden afgedekt door de flens.
Spatels zijn niet nodig.
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
b (min.)
26
d-D
M10
dc(max.)
22.3
k (max.)
9.2
L (mm)
20
P
1.5
s
15
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
6921
EN
≈1665
ASME
≈B18.2.3.4M
ISO
≈4162
Artikelnummers
Artikelnummer
04137.100.020
EAN
8717077238589
UBB
500648944592
UNSPSC
31161620
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model