text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantbout UNF ASME B18.2.1 Staal SAE J429 Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd Gr.8 7/8-14X2 Inch ft

Specificaties

Diameter 7/8 Inch
Lengte 2 Inch
Merken Fabory
Klasse Gr.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Materiaalsoort Technisch SAE J429
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort Unified National Fine
Gangen per Inch 14
Info
  • Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
  • ft = voldraad.

Afmetingen

F 1.3125
H 0.546875
LT(min.): L6 Inch 2.25
LT(min.): L≤6 Inch 2

Normeringen

BS ≈1768
ASME B18.2.1

Artikelnummers

Artikelnummer U04360.087.0200
EAN 8717077355491
UBB 500620883024
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.