text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantbout UNF ASME B18.2.1 Roestvaststaal (RVS) ASTM F593 304 CW1 / CW2 7/16-20X1 Inch ft


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Klasse CW1 / CW2
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 7/16 Inch
Lengte 1 Inch
Merken Fabory
Klasse CW1 / CW2
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch ASTM F593 304
Draadrichting Rechts
Draadsoort Unified National Fine
Gangen per Inch 20
Info
  • ft = voldraad

Afmetingen

F 0.625
H 0.28125
LT(min.): L6 Inch 1.375
LT(min.): L≤6 Inch 1.125

Normeringen

ASME B18.2.1
BS ≈1768

Artikelnummers

Artikelnummer U51007.043.0100
EAN 8717077385962
UBB 500621245033
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.