text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantbout UNF ASME B18.2.1 Roestvaststaal (RVS) ASTM F593 304 CW1 / CW2 5/16-24X1.1/4

Specificaties

Diameter 5/16 Inch
Lengte 1.1/4 Inch
Merken Fabory
Klasse CW1 / CW2
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch ASTM F593 304
Draadrichting Rechts
Draadsoort Unified National Fine
Gangen per Inch 24
Info
  • ft = voldraad

Afmetingen

F 0.5
H 0.203125
LT(min.): L6 Inch 1.125
LT(min.): L≤6 Inch 0.875

Normeringen

ASME B18.2.1
BS ≈1768

Artikelnummers

Artikelnummer U51007.031.0125
EAN 8717077385702
UBB 500621242485
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.