text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head cap screw UNF ASME B18.2.1 Stainless steel ASTM F593 304 CW1 / CW2 3/8-24X4 Inch

Specificaties

Diameter 3/8 Inch
Lengte 4 Inch
Merken Fabory
Klasse CW1 / CW2
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch ASTM F593 304
Draadrichting Rechts
Draadsoort Unified National Fine
Gangen per Inch 24
Info
  • ft = voldraad

Afmetingen

F 0.5625
H 0.234375
LT (min.): L6 Inch 1.25
LT (min.): L≤6 Inch 1

Normeringen

BS ≈1768
ASME B18.2.1

Artikelnummers

Artikelnummer U51007.037.0400
EAN 8717077385931
UBB 500621244796
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.