Zeskantbouten en -schroeven
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Schoonmaak- & wasruimteproducten
Slijpen & Schuren
Speciale aanbiedingen
Veiligheidsproducten
Verspanend gereedschap
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
Bevestigingsartikelen
Bouten
Zeskantbouten en -schroeven
U01200
U01200.087.0350
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
Zeskantbout UNC ASME B18.2.1 Staal SAE J429 Elektrolytisch verzinkt Gr.5 7/8-9X3.1/2
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
Lengte
Merken
Fabory
Klasse
Gr.5
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 5
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
7/8 Inch
Lengte
3.1/2 Inch
Merken
Fabory
Klasse
Gr.5
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
SAE J429
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Unified National Coarse
Gangen per Inch
9
Info
ft = voldraad
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
F
1.3125
H
0.546875
LT(min.): L
6 Inch
2.25
LT(min.): L≤6 Inch
2
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
B18.2.1
BS
≈1768
Artikelnummers
Artikelnummer
U01200.087.0350
EAN
8717077342736
UBB
500620758952
UNSPSC
31161620
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model