text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo hexagonal UNC ASME B18.2.1 Acero SAE J429 Cincado Gr.5 7/8-9X1.1/2 ft

Specificaties

Diámetro 7/8 Inch
Longitud 1.1/2 Inch
Marca Fabory
Clase Gr.5
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Material técnico SAE J429
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Unified National Coarse
Hilos por pulgada 9
Info
  • ft = totalmente roscados métrico

Afmetingen

F 1.3125
H 0.546875
LT (min.): L6 Inch 2.25
LT (min.): L≤6 Inch 2

Normeringen

BS ≈1768
ASME B18.2.1

Artikelnummers

Artikelnummer U01200.087.0150
EAN 8717077342651
UBB 500620758127
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.