text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantbout UNC ASME B18.2.1 Staal SAE J429 Elektrolytisch verzinkt Gr.5 5/8-11X2.1/2


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Klasse Gr.5
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 5/8 Inch
Lengte 2.1/2 Inch
Merken Fabory
Klasse Gr.5
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Materiaalsoort Technisch SAE J429
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Unified National Coarse
Gangen per Inch 11
Info
  • ft = voldraad
HS- en goederencode 7318158880

Afmetingen

F 0.9375
H 0.390625
LT(min.): L6 Inch 1.75
LT(min.): L≤6 Inch 1.5

Normeringen

BS ≈1768
ASME B18.2.1

Artikelnummers

Artikelnummer U01200.062.0250
EAN 8717077342101
UBB 500620752674
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.