Zeskantbouten en -schroeven
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
Bouten
Zeskantbouten en -schroeven
U01200
U01200.075.0600
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
Zeskantbout UNC ASME B18.2.1 Staal SAE J429 Elektrolytisch verzinkt Gr.5 3/4-10X6 Inch
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
Lengte
Merken
Fabory
Klasse
Gr.5
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 5
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
3/4 Inch
Lengte
6 Inch
Merken
Fabory
Klasse
Gr.5
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
SAE J429
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Unified National Coarse
Gangen per Inch
10
Info
ft = voldraad
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
F
1.125
H
0.46875
LT(min.): L
6 Inch
2
LT(min.): L≤6 Inch
1.75
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
BS
≈1768
ASME
B18.2.1
Artikelnummers
Artikelnummer
U01200.075.0600
EAN
8717077342538
UBB
500620756972
UNSPSC
31161620
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model