text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantbout UNC ASME B18.2.1 Staal SAE J429 Elektrolytisch verzinkt Gr.5 1/4-20X7/8


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Klasse Gr.5
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 1/4 Inch
Lengte 7/8 Inch
Merken Fabory
Klasse Gr.5
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Materiaalsoort Technisch SAE J429
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Unified National Coarse
Gangen per Inch 20
Info
  • ft = voldraad
HS- en goederencode

Afmetingen

F 0.4375
H 0.15625
LT(min.): L6 Inch 1
LT(min.): L≤6 Inch 0.75

Normeringen

ASME B18.2.1
BS ≈1768

Artikelnummers

Artikelnummer U01200.025.0087
EAN 8717077340497
UBB 500620736503
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.