text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantbout UNC ASME B18.2.1 Staal SAE J429 Elektrolytisch verzinkt Gr.5 1.1/4-7X6.1/2

Specificaties

Diameter 1.1/4 Inch
Lengte 6.1/2 Inch
Merken Fabory
Klasse Gr.5
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Materiaalsoort Technisch SAE J429
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Unified National Coarse
Gangen per Inch 7
Info
  • ft = voldraad

Afmetingen

F 1.875
H 0.78125
LT(min.): L6 Inch 3
LT(min.): L≤6 Inch 2.75

Normeringen

ASME B18.2.1
BS ≈1768

Artikelnummers

Artikelnummer U01200.125.0650
EAN 8717077343375
UBB 500620765395
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.