text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantbout UNC ASME B18.2.1 Staal SAE J429 Blank Gr.8 5/16-18X1.1/2

Specificaties

Diameter 5/16 Inch
Lengte 1.1/2 Inch
Merken Fabory
Klasse Gr.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Materiaalsoort Technisch SAE J429
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Unified National Coarse
Gangen per Inch 18
Info
  • Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
  • ft = voldraad.

Afmetingen

F 0.5
H 0.203125
LT(min.): L6 Inch 1.125
LT(min.): L≤6 Inch 0.875

Normeringen

ASME B18.2.1
BS ≈1768

Artikelnummers

Artikelnummer U04100.031.0150
EAN 8717077344181
UBB 500620773472
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.