text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantbout UNC ASME B18.2.1 Staal SAE J429 Blank Gr.5 9/16-12X1 Inch ft

Specificaties

Diameter 9/16 Inch
Lengte 1 Inch
Merken Fabory
Klasse Gr.5
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Materiaalsoort Technisch SAE J429
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Unified National Coarse
Gangen per Inch 12
Info
  • ft = voldraad

Afmetingen

F 0.8125
H 0.359375
LT(min.): L6 Inch 1.625
LT(min.): L≤6 Inch 1.375

Normeringen

ASME B18.2.1
BS ≈1768

Artikelnummers

Artikelnummer U01000.056.0100
EAN 8717077334274
UBB 500620676782
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.