text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou UNC ASME B18.2.1 Ocel SAE J429 Bez PU Gr.5 1.-8X1.1/2 ft

Specifiche

Průměr 1 Inch
Délka 1.1/2 Inch
Značka Fabory
Třída Gr.5
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Ocel
Technický materiál SAE J429
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU
Závit Unified National Coarse
Závitů na palec 8
Info
  • ft = s plným závitem

Dimensioni

F 1.5
H 0.609375
LT (min.): L6 Inch 2.5
LT (min.): L≤6 Inch 2.25

Standard

ASME B18.2.1
BS ≈1768

Numeri di articolo

Numero articolo U01000.100.0150
EAN 8717077335301
UBB 500620687003
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.