text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantbout UNC ASME B18.2.1 Staal Elektrolytisch verzinkt Gr.5 5/16X3.1/4


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Klasse Gr.5
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 5/16 Inch
Lengte 3.1/4 Inch
Merken Fabory
Klasse Gr.5
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Unified National Coarse
Gangen per Inch 18
Gewicht per stuk (g) 34.4

Afmetingen

F 0.5
H 0.203125
LT(min.): L6 Inch 1.125
LT(min.): L≤6 Inch 0.875

Normeringen

BS ≈1768
ASME B18.2.1

Artikelnummers

Artikelnummer 02420.079.082
EAN 8715492425232
UBB 950351272246
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.