text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantbout UNC ASME B18.2.1 Roestvaststaal (RVS) ASTM F593 316 CW1 / CW2 5/16-18X5 Inch

Specificaties

Diameter 5/16 Inch
Lengte 5 Inch
Merken Fabory
Klasse CW1 / CW2
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch ASTM F593 316
Draadrichting Rechts
Draadsoort Unified National Coarse
Gangen per Inch 18
Info
  • ft = voldraad

Afmetingen

F 0.5
H 0.203125
LT(min.): L6 Inch 1.125
LT(min.): L≤6 Inch 0.875

Normeringen

BS ≈1768
ASME B18.2.1

Artikelnummers

Artikelnummer U55000.031.0500
EAN 8717077395466
UBB 500621353761
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.