text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantbout UNC ASME B18.2.1 Roestvaststaal (RVS) ASTM F593 304 CW1 / CW2 7/16-14X8 Inch

Specificaties

Diameter 7/16 Inch
Lengte 8 Inch
Merken Fabory
Klasse CW1 / CW2
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch ASTM F593 304
Draadrichting Rechts
Draadsoort Unified National Coarse
Gangen per Inch 14
Info
  • ft = voldraad

Afmetingen

F 0.625
H 0.28125
LT(min.): L6 Inch 1.375
LT(min.): L≤6 Inch 1.125

Normeringen

BS ≈1768
ASME B18.2.1

Artikelnummers

Artikelnummer U51000.043.0800
EAN 8717077383876
UBB 500621224731
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.