text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantbout UNC ASME B18.2.1 Roestvaststaal (RVS) ASTM F593 304 CW1 / CW2 5/8-11X9 Inch

Specificaties

Diameter 5/8 Inch
Lengte 9 Inch
Merken Fabory
Klasse CW1 / CW2
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch ASTM F593 304
Draadrichting Rechts
Draadsoort Unified National Coarse
Gangen per Inch 11
Info
  • ft = voldraad

Afmetingen

F 0.9375
H 0.390625
LT(min.): L6 Inch 1.75
LT(min.): L≤6 Inch 1.5

Normeringen

ASME B18.2.1
BS ≈1768

Artikelnummers

Artikelnummer U51000.062.0900
EAN 8717077384606
UBB 500621231744
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.