Vergelijkbare producten:
Zeskantbout UNC ASME B18.2.1 Roestvaststaal (RVS) A2 3/4X2.1/4
Artikelnummer: 51006.191.057
Zeskanttapbout ISO 4017/ DIN 933 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M8X20
Artikelnummer: 01210.080.020
Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M8X20
Artikelnummer: 51010.080.020
Zeskanttapbout ISO-Metrisch DIN 933 Staal Thermisch verzinkt 8.8 M12X40
Artikelnummer: 01410.120.040