text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantbout met zeskantmoer, ISO-Metrisch DIN 601/555 Staal Thermisch verzinkt 4.6 ISO metrisch M16X140

Specifikace

Diameter M16
Lengte 140 mm
Merken Fabory
Klasse 4.6
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Thermisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Info
  • De sterkteklasse van de bijbehorende moeren is minimaal |4|.ISO metrisch

Rozměry

b (min.): 125mmL≤200mm 44
b (min.): L200mm 57
b (min.): L≤125mm 38
d-D M16
k 10
L (mm) 140
m 13
P 2
s 24

Normy

ISO ≈4016/4033
NF E25-115-1/E25-402
DIN 601/555
NEN 102/697

Čísla materiálu

Objednací číslo 08405.160.140
EAN 8717077288669
UBB 500648047552
UNSPSC 31161620

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.