text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantbout met kleine kop, lange tap en ondersnijding DIN 561 Ri Staal Blank 22H M24X50


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Spoed (P) 3
Merken Fabory
Klasse 22H
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M24
Lengte 50 mm
Spoed (P) 3
Merken Fabory
Klasse 22H
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 249
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M24
dg 19.6
dp(max.) 18
g2 10.5
k 17
L (mm) 50
P 3
s 30
z2(min.) 12

Normeringen

DIN 561-Ri

Artikelnummers

Artikelnummer 01090.240.050
EAN 8717077270404
UBB 500647908481
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.