text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantbout met kleine kop, lange tap en ondersnijding DIN 561 Ri Staal Blank 22H M20X80


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Spoed (P) 2.5
Merken Fabory
Klasse 22H
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M20
Lengte 80 mm
Spoed (P) 2.5
Merken Fabory
Klasse 22H
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 220
HS- en goederencode 7318158880

Afmetingen

d-D M20
dg 16.4
dp(max.) 15
g2 8.7
k 14
L (mm) 80
P 2.5
s 24
z2(min.) 10

Normeringen

DIN 561-Ri

Artikelnummers

Artikelnummer 01090.200.080
EAN 8717077270350
UBB 500647907988
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.