Zeskantbouten en -schroeven
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
Bouten
Zeskantbouten en -schroeven
01090
01090.160.120
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
Zeskantbout met kleine kop, lange tap en ondersnijding DIN 561 Ri Staal Blank 22H M16X120
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
Lengte
Spoed (P)
2
Merken
Fabory
Klasse
22H
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
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
M16
Lengte
120 mm
Spoed (P)
2
Merken
Fabory
Klasse
22H
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
181
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M16
dg
13
dp(max.)
12
g2
7
k
11
L (mm)
120
P
2
s
19
z2(min.)
8
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
561-Ri
Artikelnummers
Artikelnummer
01090.160.120
EAN
8717077270305
UBB
500647907491
UNSPSC
31161620
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model